Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAROL C2064A.12.04 Koblingsledning 18 Awg Oransje 100 fot | AE7LTY 5ZDG8

CAROL C2064A.12.04 Koblingsledning 18 Awg oransje 100 fot

På lager
Vare: AE7LTY Modell: C2064A.12.04Kryssreferanse: 5ZDG8
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
487NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilkoblingstråd
IsolasjonsmaterialePVC
Nominell utenfor dia.0.08 "
Spolelengde100ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Spenning300
Trådfargeoransje
Ledningsstørrelse18AWG
LedningstypeUL 1007, UL 1569

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.SpenningTrådfargeLedningstypePris
CAROL C2064A.12.01 Koblingsledning 18 Awg Svart 100 fot | AE7LTV 5ZDG5 C2064A.12.010.08 "300SvartUL 1007, UL 1569471NOK
CAROL C2064A.12.02 Koblingsledning 18 Awg Hvit 100 fot | AE7LTW 5ZDG6 C2064A.12.020.08 "300HvitUL 1007, UL 1569477NOK
CAROL C2064A.12.03 Koblingsledning 18 Awg Rød 100 fot | AE7LTX 5ZDG7 C2064A.12.030.08 "300RødUL 1007, UL 1569477NOK
CAROL C2064A.12.05 Koblingsledning 18 Awg Gul 100 fot | AE7LTZ 5ZDG9 C2064A.12.050.08 "300GulUL 1007, UL 1569529NOK
CAROL C2064A.12.07 Koblingsledning 18 Awg Blå 100 fot | AE7LUB 5ZDH1 C2064A.12.070.08 "300BlåUL 1007, UL 1569473NOK
CAROL C2103A.12.01 Koblingsledning 18 Awg Svart 100 fot | AE7LUT 5ZDJ6 C2103A.12.010.112 "600SvartUL 1015, CSA TEW464NOK
CAROL C2103A.12.02 Koblingsledning 18 Awg Hvit 100 fot | AE7LUU 5ZDJ7 C2103A.12.020.112 "600HvitUL 1015, CSA TEW464NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C2064A.12.04 Koblingsledning 18 Awg oransje 100 fot
487NOK / enhet