KERN AND SOHN Vektsett i 344-serien


filtre
OIML klasse: M1
StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A
344-02
1, 50 g2 070 NOK
B
344-026
1, 50 g2 327 NOK
C
344-024
1, 50 g2 679 NOK
D
344-03
1, 100 g2 232 NOK
E
344-036
1, 100 g2 584 NOK
F
344-034
1, 100 g2 909 NOK
G
344-046
1, 200 g3 247 NOK
H
344-044
1, 200 g3 585 NOK
I
344-04
1, 200 g2 976 NOK
J
344-05
1, 500 g3 991 NOK
K
344-056
1, 500 g3 788 NOK
L
344-054
1, 500 g4 126 NOK
M
344-064
1 g, 1 kg6 224 NOK
N
344-066
1 g, 1 kg5 074 NOK
O
344-06
1 g, 1 kg5 885 NOK
P
344-076
1 g, 2 kg8 253 NOK
Q
344-074
1 g, 2 kg8 794 NOK
R
344-07
1 g, 2 kg8 659 NOK
S
344-08
1 g, 5 kg12 583 NOK
T
344-086
1 g, 5 kg11 636 NOK
U
344-084
1 g, 5 kg11 365 NOK
V
344-096
1 g, 10 kg17 589 NOK
W
344-09
1 g, 10 kg17 725 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?