Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC GA-3 adaptermåler, 700 bar, 1/4 tomme NPTF | AC9UJT 3KD39

ENERPAC GA-3 adaptermåler, 700 bar, 1/4 tomme NPTF

På lager
Vare: AC9UJT Modell: GA-3Kryssref: 3KD39
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
1 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapter for måler
Dimensjon A5.25 "
Dimensjon B1.38 "
Dimensjon C1/4 "NPTF
Dimensjon D3/8 "NPTF
Dimensjon E3/8 "NPTF
Dimensjon F1.25 "
Kvinne sluttstørrelse3 / 8 "
Kvinne slutttypeNPTF
Måler portstørrelse1 / 4 "
MåleporttypeNPTF
InnløpstypeNPTF
Hannende endestørrelse3 / 8 "
Mannlig endetypeNPTF
Maks. Driftstrykk10000 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac GA-3 adaptermåler er ideell for enkel montering av trykkmålere i hydrauliske systemer, og eliminerer behovet for komplekse installasjoner og muliggjør et problemfritt oppsett. Den brukes i bilindustrien, transportindustrien og olje- og gassindustrien.

Egenskaper:

  • Det eliminerer behovet for ekstra beslag eller adaptere, reduserer kompleksiteten i installasjonsprosedyren, sparer tid og krefter og gjør det praktisk for brukerne.
  • Denne adaptermåleren har en dedikert port for målertilkobling som tilbyr nøyaktig overvåking og opprettholder optimale trykknivåer i det hydrauliske systemet, og bidrar dermed til dets generelle effektivitet og ytelse.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Enerpac GA-3 adaptermåleren?

A.

  • Inspiser måleren regelmessig for tegn på skade, som sprekker eller lekkasjer.
  • Rengjør måleren med mildt rengjøringsmiddel og vann for å fjerne smuss eller rusk.
  • Unngå å bruke sterke kjemikalier eller løsemidler som kan skade målerens komponenter.

Sp. Hvor nøyaktig er denne Enerpac GA-3 adaptermåleren?

A. GA-3 adaptermåler gir nøyaktige trykkmålinger. Imidlertid bør brukeren med jevne mellomrom kalibrere måleren for å sikre nøyaktighet.

Sp. Hva er det maksimale driftstrykket til denne Enerpac GA-3 adaptermåleren?

A. Den har et maksimalt driftstrykk på 700 bar.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BMåler portstørrelseHannende endestørrelsePris
ENERPAC GA-2 adaptermåler, 1/2 tomme NPT målerport, 10000 psi, 6.1 tommer | AC9UJR 3KD38 GA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "1 511 NOK
ENERPAC GA-4 adaptermåler | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "1 463 NOK
ENERPAC GA1 måleradapter, 1/4 tommers målerport | AD6MRP 46C572 GA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "1 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC GA-3 adaptermåler, 700 bar, 1/4 tomme NPTF
1 441 NOK / enhet