Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC GA1 måleradapter, 1/4 tommers målerport | AD6MRP 46C572

ENERPAC GA1-måleradapter, 1/4-tommers målerport

På lager
Vare: AD6MRP Modell: GA1Kryssreferanse: 46C572
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
1 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapter for måler
Dimensjon A2.81 "
Dimensjon B1.14 "
Dimensjon C1/2 "NPTF
Dimensjon D3/8 "NPTF
Dimensjon E3/8 "NPTF
Dimensjon F1.25 "
Kvinne sluttstørrelse3 / 8 "
Kvinne slutttypeNPTF
Måler portstørrelse1 / 2 "
MåleporttypeNPTF
InnløpstypeNPTF
Hannende endestørrelse3 / 8 "
Mannlig endetypeNPTF
Maks. Driftstrykk10000 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481809015
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • (F) NPT-montering (inn.) (3/8)
    • (M) NPT-montering (inn.) (3/8)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BMåler portstørrelseHannende endestørrelsePris
ENERPAC GA-2 adaptermåler, 1/2 tomme NPT målerport, 10000 psi, 6.1 tommer | AC9UJR 3KD38 GA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "1 511 NOK
ENERPAC GA-3 adaptermåler, 700 bar, 1/4 tomme NPTF | AC9UJT 3KD39 GA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "1 441 NOK
ENERPAC GA-4 adaptermåler | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "1 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC GA1-måleradapter, 1/4-tommers målerport
1 446 NOK / enhet