LUBERFINER Element Kun drivstoffiltre


filtre
Filterdesign: Bare element , Filtertype: Diesel, bensin , Pakningsmateriale: Nitril
StilModellHøydeLengdeUtenfor Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
A
L5944F
3.5 "3.5 "2.875 "7 / 16 "31NOK
B
L4606F
3.125 "3.125 "3.75 "-118NOK
C
LFF3510
4 1 / 16 "4 1 / 16 "3-5 / 16 "29 / 32 "34NOK
D
L9550FXL
4 1 / 16 "4 1 / 16 "3.375 "-31NOK
E
L8701F
4.25 "4.25 "3.625 "1-3 / 32 "32NOK
F
L5845F
4.625 "4.625 "6-1 / 16 "-50NOK
G
L274F1
6"6"3"-13NOK
H
L8965F
6.75 "6.75 "4.187 "-66NOK
I
L5947F
6.437 "6.437 "4"9 / 16 "54NOK
J
L9559F
6.437 "6.437 "4.625 "-55NOK
K
262F
7 13 / 16 "7 13 / 16 "3"1.031 "16NOK
L
L5948F
8.25 "8.25 "4-5 / 16 "-38NOK
M
L541F
8.75 "8.75 "4"1.125 "19NOK
N
L155F
8.375 "8.375 "4.625 "7 / 8 "31NOK
O
L5087F
9 9 / 16 "9 9 / 16 "6"13 / 16 "94NOK
P
LFF3508
9.5 "9.5 "3"1-1 / 64 "60NOK
Q
L3519F
9.75 "9.75 "5"1mm34NOK
R
L8716F
10.437 "10.437 "5-1 / 16 "2-3 / 32 "53NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?