Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBERFINER L541F Drivstofffilter 8-3/4 tommers høyde 4 tommers diameter | AH6KWL 36CZ07

LUBERFINER L541F Drivstofffilter 8-3/4 tommer Høyde 4 tommer diameter

På lager
Vare: AH6KWL Modell: L541FKryssreferanse: 36CZ07
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
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
FilterdesignBare element
FiltertypeDiesel, bensin
PakningsmaterialeNitril
Høyde8.75 "
Lengde8.75 "
Utenfor Dia.4"
Trådstørrelse1.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)10.41
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Sokketypeversjon

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.TrådstørrelsePris
LUBERFINER 262F Drivstoffilter 7-13 / 16 tommers høyde 3 tommers diameter | AH6KPE 36CX59 262F7 13 / 16 "7 13 / 16 "3"1.031 "16NOK
LUBERFINER L155F Drivstoffilter 8-3/8 tommer høyde 4-5/8 tommer diameter | AH6KTJ 36CY35 L155F8.375 "8.375 "4.625 "7 / 8 "31NOK
LUBERFINER L274F1 Drivstoffilter 6 tommers høyde 3 tommers diameter 6 tommers lengde | AH6KTZ 36CY49 L274F16"6"3"-13NOK
LUBERFINER L3519F Drivstofffilter 9-3/4 Tommer Høyde 5 Tommer Diameter | AH6KUN 36CY62 L3519F9.75 "9.75 "5"1mm34NOK
LUBERFINER L4606F Drivstofffilter 3-1/8 tommer Høyde 3-3/4 tommer Diameter | AH6KWA 36CY96 L4606F3.125 "3.125 "3.75 "-118NOK
LUBERFINER L5087F Drivstofffilter 9-9/16 Tommer Høyde 6 Tommer Diameter | AH6KWF 36CZ02 L5087F9 9 / 16 "9 9 / 16 "6"13 / 16 "94NOK
LUBERFINER L5845F Drivstofffilter 4-5/8 tommer Høyde 6-1/16 tommer Diameter | AH6KWU 36CZ14 L5845F4.625 "4.625 "6-1 / 16 "-50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBERFINER L541F Drivstofffilter 8-3/4 tommer Høyde 4 tommer diameter
19NOK / enhet