MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, cellulose, 5 mikron, Viton-forsegling


filtre
Kollapstrykk: 435 , Sprekketrykk: 435 PSI , Filter media: Cellulose , Filtervurdering: 5 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M16
StilModellBunn -IDBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0060117
-2.362 "6.26156 kvm Tommer5"1.346 "2.362 "311NOK
RFQ
B
MF0597810
-2.362 "9.36234 kvm Tommer7.4 "1.347 "2.362 "323NOK
RFQ
A
MF0597761
-2.362 "6.26156 kvm Tommer5mm1.346 "2.362 "311NOK
RFQ
B
MF0595602
-2.362 "9.36234 kvm Tommer7.4 "1.347 "2.362 "323NOK
RFQ
B
MF0060171
-2.362 "9.36234 kvm Tommer7.4 "1.347 "2.362 "323NOK
RFQ
A
MF0606751
-2.362 "6.26156 kvm Tommer5mm1.346 "2.362 "311NOK
RFQ
C
MF0604519
-1.63 "2.0451 kvm Tommer3.78 "-1.63 "472NOK
RFQ
B
MF0879239
-2.362 "9.36234 kvm Tommer7.4 "1.347 "2.362 "323NOK
RFQ
A
MF0595594
-2.362 "6.26156 kvm Tommer5mm1.346 "2.362 "311NOK
RFQ
B
MF0606778
-2.362 "9.36234 kvm Tommer7.4 "1.347 "2.362 "323NOK
RFQ
C
MF0603100
-1.63 "2.0451 kvm Tommer3.78 "-1.63 "472NOK
RFQ
D
MF0064340
1.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "-3.032 "731NOK
RFQ
D
MF0601687
1.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "-3.032 "731NOK
RFQ
D
MF0429502
1.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "-3.032 "731NOK
RFQ
D
MF0429501
1.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "-3.032 "731NOK
RFQ
D
MF0596057
1.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "-3.032 "731NOK
RFQ
E
MF0431233
3.701 "5.591 "99.532488 kvm Tommer20.2 "3.701 "5.591 "1 762 NOK
RFQ
E
MF0602571
3.701 "5.591 "99.532488 kvm Tommer20.23.701 "5.591 "1 762 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?