HOVEDFILTER INC. MF0604519 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Viton tetning, 3.78 tommers høyde | CG3LXR P567558

MAIN FILTER INC. MF0604519 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Viton Seal, 3.78 Inch Height

Vare: CG3LXR Modell: MF0604519Kryssreferanse: P567558 '
472NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.63 "
Kapasitet2.04
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering5
Filterstørrelse51 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde3.78 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
TrådstørrelseM16
Topp OD1.63 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning DONALDSON/FBO/DCI P567558

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0060117 Hydraulikkfilter, cellulose, 5 mikron, Viton-forsegling, 5 tommers høyde | CF6YJT DHD160D05B MF0060117-2.362 "6.26156 kvm Tommer5"1.346 "2.362 "311NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060171 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron klassifisering, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6YLK DHD240D05B MF0060171-2.362 "9.36234 kvm Tommer7.4 "1.347 "2.362 "323NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0064340 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Viton tetning, 10.82 tommers høyde | CF7BPX RHR500D05B MF00643401.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "-3.032 "731NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0429501 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Viton tetning, 10.82 tommers høyde | CF9YMG 10500P50006P MF04295011.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "-3.032 "731NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0429502 Hydraulikkfilter, cellulose, 5 mikron, Viton-forsegling, 10.82 tommers høyde | CF9YMH XH04003 MF04295021.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "-3.032 "731NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0431233 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron klassifisering, Viton tetning, 20.2 tommers høyde | CG2AAP XH04222 MF04312333.701 "5.591 "99.532488 kvm Tommer20.2 "3.701 "5.591 "1 762 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0595594 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Viton tetning, 5 tommers høyde | CG3DVW SE045D05V MF0595594-2.362 "6.26156 kvm Tommer5mm1.346 "2.362 "311NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604519 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Viton Seal, 3.78 Inch Height
472NOK / enhet