HOVEDFILTER INC. MF0060171 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron klassifisering, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6YLK DHD240D05B

HOVEDFILTER INC. MF0060171 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron klassifisering, Viton tetning, 7.4 ​​tommers høyde

Vare: CF6YLK Modell: MF0060171Kryssreferanse: DHD240D05B '
323NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.362 "
Kapasitet9.36
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse234 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde7.4 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.347 "
Topp OD2.362 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC DHD240D05B

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0060117 Hydraulikkfilter, cellulose, 5 mikron, Viton-forsegling, 5 tommers høyde | CF6YJT DHD160D05B MF0060117-2.362 "6.26156 kvm Tommer5"1.346 "2.362 "311NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0064340 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Viton tetning, 10.82 tommers høyde | CF7BPX RHR500D05B MF00643401.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "-3.032 "731NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0429501 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Viton tetning, 10.82 tommers høyde | CF9YMG 10500P50006P MF04295011.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "-3.032 "731NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0429502 Hydraulikkfilter, cellulose, 5 mikron, Viton-forsegling, 10.82 tommers høyde | CF9YMH XH04003 MF04295021.898 "3.032 "18.91473 kvm Tommer10.82 "-3.032 "731NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0431233 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron klassifisering, Viton tetning, 20.2 tommers høyde | CG2AAP XH04222 MF04312333.701 "5.591 "99.532488 kvm Tommer20.2 "3.701 "5.591 "1 762 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0595594 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Viton tetning, 5 tommers høyde | CG3DVW SE045D05V MF0595594-2.362 "6.26156 kvm Tommer5mm1.346 "2.362 "311NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0595602 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CG3DWC SE070D05V MF0595602-2.362 "9.36234 kvm Tommer7.4 "1.347 "2.362 "323NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0060171 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron klassifisering, Viton tetning, 7.4 ​​tommers høyde
323NOK / enhet