KERN AND SOHN HFDM-serien høyoppløselige kranvekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Inngangsspenning: 110 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg
StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektlesbarhetPris (eks. mva)
A
HFD 600K-1M
0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g8 930 NOK
B
HFD 1T-4M
0.5Kg+/-0.5 kg10Kg500g8 794 NOK
C
HFD 3T-3M
1Kg+/-1 kg20Kg1000g11 636 NOK
D
HFD 6T-3M
2Kg+/-2 kg40Kg2000g14 207 NOK
E
HFD 10T-3M
5Kg+/-5 kg100Kg5000g16 236 NOK

HFDM-serien høyoppløselige kranvekter

KERN & SOHN HFDM-seriens høyoppløselige kranvekter er ideelle for vekter som tilbyr eksepsjonell presisjon og nøyaktighet for måling av laster hengt opp fra kraner eller annet løfteutstyr. De finner anvendelse i produksjons-, konstruksjons- og logistikkbransjene som involverer tunge løft og materialhåndtering. Disse vektene øker driftseffektiviteten ved å sikre riktig lastfordeling, forhindre overbelastning og optimalisere arbeidsflyten. De har et justeringsprogram (CAL-funksjon) for rask og enkel kalibrering, som sikrer at balansens nøyaktighet er optimalisert uten å kreve komplekse justeringer. Disse vektene er utstyrt med en oppladbar batteripakke som eliminerer behovet for hyppige batteriskift. De er kombinert med den universelle nettadapteren for å drive vekten i henhold til deres preferanser for ulike driftsoppsett. Disse kranvektene i HFDM-serien opererer på et balansesystem med tre rekkevidde som automatisk justerer seg til riktig område basert på vekten som måles, og sikrer at vekten gir pålitelige resultater uavhengig av lastens størrelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?