KERN OG SOHN HFD 1T-4M Kranbalanse, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8JXQ

KERN AND SOHN HFD 1T-4M Kranbalanse, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JXQ Modell: HFD 1T-4M

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKranbalanse
Batteri1 x 12V, Type 23A
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.5Kg
Sifferstørrelse30mm
Digital avlesning500g
SkjermtypeLCD
Inngangsspenning110 til 240V AC
linearitet+/-0.5 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt10Kg
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet500g
reproduserbarhet0.5Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet1500kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10
Skipets høyde (cm)27
Skipets lengde (cm)27
Skipets bredde (cm)72
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektlesbarhetPris
KERN OG SOHN HFD 10T-3M Kranbalanse, 12000Kg Maks. Veiing, 5000g Lesbarhet | CE8JXM HFD 10T-3M5Kg+/-5 kg100Kg5000g16 236 NOK
KERN OG SOHN HFD 3T-3M Kranbalanse, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8JXU HFD 3T-3M1Kg+/-1 kg20Kg1000g11 636 NOK
KERN OG SOHN HFD 600K-1M Kranbalanse, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8JXX HFD 600K-1M0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g8 930 NOK
KERN OG SOHN HFD 6T-3M Kranbalanse, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8JYA HFD 6T-3M2Kg+/-2 kg40Kg2000g14 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HFD 1T-4M Kranbalanse, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet
8 794 NOK / enhet