Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBERFINER L4606F Drivstofffilter 3-1/8 tommer Høyde 3-3/4 tommer Diameter | AH6KWA 36CY96

LUBERFINER L4606F drivstoffilter 3-1/8 tommer Høyde 3-3/4 tommer diameter

På lager
Vare: AH6KWA Modell: L4606FKryssreferanse: 36CY96
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
FilterdesignBare element
FiltertypeDiesel, bensin
PakningsmaterialeNitril
Høyde3.125 "
Lengde3.125 "
Utenfor Dia.3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.TrådstørrelsePris
LUBERFINER 262F Drivstoffilter 7-13 / 16 tommers høyde 3 tommers diameter | AH6KPE 36CX59 262F7 13 / 16 "7 13 / 16 "3"1.031 "16NOK
LUBERFINER L155F Drivstoffilter 8-3/8 tommer høyde 4-5/8 tommer diameter | AH6KTJ 36CY35 L155F8.375 "8.375 "4.625 "7 / 8 "31NOK
LUBERFINER L274F1 Drivstoffilter 6 tommers høyde 3 tommers diameter 6 tommers lengde | AH6KTZ 36CY49 L274F16"6"3"-13NOK
LUBERFINER L3519F Drivstofffilter 9-3/4 Tommer Høyde 5 Tommer Diameter | AH6KUN 36CY62 L3519F9.75 "9.75 "5"1mm34NOK
LUBERFINER L5087F Drivstofffilter 9-9/16 Tommer Høyde 6 Tommer Diameter | AH6KWF 36CZ02 L5087F9 9 / 16 "9 9 / 16 "6"13 / 16 "94NOK
LUBERFINER L541F Drivstofffilter 8-3/4 tommers høyde 4 tommers diameter | AH6KWL 36CZ07 L541F8.75 "8.75 "4"1.125 "19NOK
LUBERFINER L5845F Drivstofffilter 4-5/8 tommer Høyde 6-1/16 tommer Diameter | AH6KWU 36CZ14 L5845F4.625 "4.625 "6-1 / 16 "-50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBERFINER L4606F drivstoffilter 3-1/8 tommer Høyde 3-3/4 tommer diameter
118NOK / enhet