DAYTON 36WG76 Upblast Ventilator 13-1/4 tommers hjul aluminiumstak | AH7MEH

DAYTON 36WG76 Upblast Ventilator 13-1/4 tommers hjul aluminiumstak

På lager
Vare: AH7MEH Modell: 36WG76

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde1.75 "
CFM @ 0.000-inn. SP1180/1564/2366
CFM @ 0.125-inn. SP1057/1471/2305
CFM @ 0.250-inn. SP914/1379/2244
CFM @ 0.375-inn. SP675/1280/2183
CFM @ 0.500-inn. SP- / 1144/2122
CFM @ 0.625-inn. SP- / 964/2061
CFM @ 0.750-inn. SP- / - / 1994
CFM @ 0.875-inn. SP- / - / 1926
CFM @ 1.000-inn. SP- / - / 1838
CFM @ 1.250-inn. SP- / - / 1646
CFM @ 1.500-inn. SP- / - / 1365
Dimensjon A19 "
Dimensjon B24.875 "
Dimensjon C28.25 "
Dimensjon D17.375 "
KjøretypeDirekte stasjon
Pliktvurderingstandard
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.08/0.17/0.60
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Maks. Driftsforsterker6.6
Motor HP3/4
Motor TypeEC motor
MonteringsstedTakprodukt
Antall hastigheterVariabel
Samlet Dia.24.875 "
Total høyde28.25 "
Fase1
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)12 X 12
KreverTakstein for ny installasjon
RPM860/1140/1725
Shaft Dia. Hjulenden5 / 8 "
Størrelse19 "x 19"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.8.3/12.2/18.6
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.7.7/11.8/18.4
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.- / 10.3/18.0
Speed ​​ControlInkludert på motor, 43Y140, 35YV92, 35YV93, 35YV94
HastighetsstyrbarJa
Spenning208/230
Hjuldiameter13.25 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.3
Skipets høyde (cm)79.5
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)78.49
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjørepakke med motor inkludert: Ja
    • Adj. UL 762 kjøkkenoverflate Best.nr: 4HX61

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
DAYTON 4HZ41 Upblast Ventilator Wheel 11 inch 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--13 983 NOK
DAYTON 4HZ44 Upblast Ventilator Wheel 13-1 / 4 inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----14 959 NOK
DAYTON 4HZ45 Upblast Ventilator 13-1 / 4 inch 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "1994192618381646136518 347 NOK
DAYTON 5DVN6 Upblast ventilatorhjul 8-1/4 tommer 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----7 482 NOK
DAYTON 5DVN8 Upblast Ventilator Wheel 8-1 / 4 inch 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----8 606 NOK
DAYTON 5DVP0 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----9 685 NOK
DAYTON 5DVP4 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----9 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 36WG76 Upblast Ventilator 13-1/4 tommers hjul aluminiumstak
21 283 NOK / enhet