DAYTON 48C180 Upblast Ventilator Wheel 12-1 / 2 inch 115v | ÅRGÅRD

DAYTON 48C180 Upblast ventilatorhjul 12-1/2 tommer 115v

På lager
Vare: AG6UAL Modell: 48C180

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
montertJa
Montert / Umontertmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde19 "
Base bredde19 "
CFM @ 0.000-inn. SP1015/1346/2037
CFM @ 0.125-inn. SP905/1261/1979
CFM @ 0.250-inn. SP781/1180/1923
CFM @ 0.375-inn. SP581/1091/1869
CFM @ 0.500-inn. SP- / 981/1816
CFM @ 0.625-inn. SP- / 833/1763
CFM @ 0.750-inn. SP- / - / 1710
CFM @ 0.875-inn. SP- / - / 1642
CFM @ 1.000-inn. SP- / - / 1571
CFM @ 1.250-inn. SP- / - / 1406
CFM @ 1.500-inn. SP- / - / 1176
KjøretypeDirekte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.06/0.14/0.48
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Motor HP1/2
Motor TypeEC motor
Motor Spenning115
MonteringsstedTakprodukt
Antall hastigheterVariabel
Samlet Dia.24.875 "
Total høyde28.25 "
Fase1
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)12 X 12
KreverTakstein for ny installasjon
RPM860/1140/1725
Skaft Dia. Sheave End1 / 2 "
Shaft Dia. Hjulenden1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.5.7/7.9/16.1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.5.6/8.2/16.7
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.- / 8.0/17.9
Speed ​​ControlInkludert på motor, 43Y140
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter12.5 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)80.01
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8414596060

Produktdetaljer:

    • Adj. UL 762 kjøkkenoverflate nr. (4HX61)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
DAYTON 4HZ41 Upblast Ventilator Wheel 11 inch 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--13 983 NOK
DAYTON 4HZ44 Upblast Ventilator Wheel 13-1 / 4 inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----14 959 NOK
DAYTON 4HZ45 Upblast Ventilator 13-1 / 4 inch 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "1994192618381646136518 347 NOK
DAYTON 5DVN6 Upblast ventilatorhjul 8-1/4 tommer 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----7 720 NOK
DAYTON 5DVN8 Upblast Ventilator Wheel 8-1 / 4 inch 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----8 606 NOK
DAYTON 5DVP0 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----9 685 NOK
DAYTON 5DVP4 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----9 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 48C180 Upblast ventilatorhjul 12-1/2 tommer 115v
20 408 NOK / enhet