REGAL 027727AS74 Spiralpunktkran, M3.5 x 0.6 størrelse, D4 ​​Limit, 2 fløyter, plugg, metrisk med krom | CN6PJL

REGAL 027727AS74 Spiralpunktkran, M3.5 x 0.6 størrelse, D4 Limit, 2 fløyter, plugg, metrisk med krom

Vare: CN6PJL Modell: 027727AS74
125NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027703AS74 Spiralpunktkran, M1.6 x 0.35, D3 Limit, 2 fløyter, plugg, metrisk med krom | CN6NXF 027703AS74236NOK
RFQ
REGAL 027707AS74 Spiral Point Tap, M1.8 x 0.35, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Chrome | CN6NZD 027707AS74216NOK
RFQ
REGAL 027711AS74 Spiralpunktkran, M2 x 0.4 størrelse, D3-grense, 2 fløyter, plugg, metrisk med krom | CN6PBB 027711AS74209NOK
RFQ
REGAL 027715AS74 Spiral Point Tap, M2.2 x 0.45 Størrelse, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Chrome | CN6PCZ 027715AS74170NOK
RFQ
REGAL 027719AS74 Spiral Point Tap, M2.5 x 0.45 Størrelse, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Chrome | CN6PEX 027719AS74170NOK
RFQ
REGAL 027723AS74 Spiralpunktkran, M3 x 0.5 størrelse, D3 Limit, 2 fløyter, plugg, metrisk med krom | CN6PGT 027723AS74146NOK
RFQ
REGAL 027731AS74 Spiralpunktkran, M4 x 0.7 størrelse, D4 ​​Limit, 2 fløyter, plugg, metrisk med krom | CN6PLE 027731AS74125NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027727AS74 Spiralpunktkran, M3.5 x 0.6 størrelse, D4 Limit, 2 fløyter, plugg, metrisk med krom
125NOK / enhet