REGAL

Siden 1955 har Regal Cutting Tools produsert skjæreverktøy i verdensklasse for applikasjoner innen romfart, bil og transport, væskekraft og kraftproduksjon. Dette ISO 9001: 2015-sertifiserte selskapet har hovedkontor i Roscoe, Illinois, USA. Les mer

filtre

maskinering

Håndverktøy

Plumbing

maskinvare

Om REGAL

Regal Cutting Tools omfattende katalog tilbyr en omfattende serie med gjengefreser, målere, endefreser, kraner og spiralbor. Merkets utvidelseskraner har høyhastighets stålkonstruksjon med en lys finish for motvirkende slitasje og høy temperatur, noe som sikrer lang levetid. De har høyre gjengeretning for å redusere gjengeskader og enkel installasjon. Regal skjæreverktøy 015148AS25 tappeplugg har tinnfinish for å motstå oksidasjon og korrosjon på den eksponerte overflaten.

Ting å vurdere

Levering

Disse Regal skjæreverktøyene er små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Unipass Drill N Tap kombiverktøy

Merkets Unipass Drill-N-Tap kombinasjonsverktøy integrerer både bore- og tappefunksjoner i en enkelt enhet ved å utføre begge operasjonene i en omgang for å redusere syklustider og øke produktiviteten...Les meg 

Met-Flo trådformingskraner

Regal Cutting Tools' Met-Flo gjengedannende kraner har en trykkforskyvningsteknikk for å forhindre at gjenger i kranene eller formene løsner og svekkes. De eliminerer chipavhending, dvs...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bruker jeg Regal Cutting Tools utvidelseskraner?

For å bruke Regal Cutting Tools forlengelseskraner, sett dem først godt inn i forlengelsen eller kranholderen. Påfør skjærevæske på både kranen og arbeidsstykket, og begynn å vri kranen med klokken. Det er avgjørende å opprettholde jevnt trykk og unngå overdreven kraft, da dette kan føre til at kranen ryker. Smør alltid kranene med skjærevæske under hele tappeprosessen, og trekk dem inn med jevne mellomrom for å fjerne spon og rusk.

Hvordan velger jeg den riktige spiralpunktpluggen Regal Cutting Tools for applikasjonen min?

Når du velger en spiralpunktplugg, er det viktig å ta hensyn til faktorer som materialet som tappes, størrelsen på hullet og ønsket gjengestørrelse og stigning. Regal Cutting Tools tilbyr en rekke spiralpunktplugger med forskjellige geometrier og belegg for å matche forskjellige bruksområder.

Hvordan sikre den lange levetiden til min Regal Cutting Tools gjengemølle?

For å forlenge levetiden til gjengeverket ditt, er det avgjørende å bruke riktig skjærehastighet, matehastighet og skjærevæske som tilsvarer materialet som gjenges. Sørg videre for å smøre møllen med skjærevæske under freseprosessen og trekk den av og til for å fjerne rusk og spon. For å unngå skade, oppbevar møllen på et tørt og rent sted når den ikke er i bruk og unngå å utsette den for sterke temperaturer eller støt.

Merke eksklusive produkter