Altronix NetWay8MV midspan strøminjektor er designet for å koble et nettverkskamera, IP-telefoner og et trådløst tilgangspunkt til en nettverkssvitsj. Denne midspan power-injektoren hjelper det eksisterende nettverket med å støtte PoE-kompatible kameraer / edge-enheter og tilbyr automatisk deteksjon og beskyttelse av eldre ikke-PoE-kameraer eller edge-enheter. Den har en LAN- eller bærbar PC-tilkobling som muliggjør programmering av PoE-avslutning og portovervåking. Altronix NetWay8MV midspan kraftinjektor er i stand til å støtte ikke-PoE-kompatible faste og PTZ IP-kameraer som bruker NetWay1512 eller NetWay3012 adaptere. Altronix NetWay8MV midspan kraftinjektor har en opplyst hovedstrømbryter med en manuell tilbakestillingsbryter. Denne strøminjektoren har en rekke sikkerhetsfunksjoner, for eksempel kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse, manuell PoE-avstenging, automatisk deteksjon og beskyttelse av eldre ikke-PoE-kameraer/enheter og LED-indikatorer for port-, PoE- og IP-koblingsstatus. Denne enheten sender data over et ethernet-/datakabler som allerede er på plass, i stedet for å installere ekstra strømuttak for hver enhet, og reduserer dermed ekstra ledninger. Den kan monteres på vegg eller hylle for bruk i innendørsrom.
Bruksområder:
Altronix NetWay8MV (Power over Ethernet) midspan-injektor kan kobles til drevne enheter som PoE-kameraer, faste IP-kameraer, VoIP-telefoner, trådløse tilgangspunkter, sikkerhetskameraer og nettverkstilkoblede lydenheter for å utvide nettverksforbindelsesavstanden i kontorer, kommersielle bygninger og industriområder.
Egenskaper:
- Altronix NetWay8MV midspan-injektor er egnet for å gi strøm og Ethernet-tilkobling til PoE-kompatible tilkoblede enheter (kameraer / kantenheter).
- Denne midspan-injektoren har 8 dedikerte porter for tilkobling av flere enheter (kameraer/kantenheter) over Ethernet.
- Den tilbyr kortslutningsbeskyttelse for forlenget levetid og programmerbar PoE-avstenging og portovervåking med LAN/bærbar tilkobling.
- Altronix NetWay8MV midspan-injektor inkluderer automatisk deteksjon og beskyttelse av ikke-PoE-kantenheter/kameraer og en innebygd hovedstrømbryter for enhetssikkerhet.
- Denne midspan-injektoren kommer med en individuell port og statusindikerende lysdioder for overvåking av tilkoblingsstatus i sanntid.
- Den er CE-merket, IEEE 802.3at (PoE+) og IEEE 802.3af (PoE)-kompatibel, og UL-listet.
- Enkel utgang, veggmontert NetWay1 kraftinjektorer er også tilgjengelig på Raptor Supplies.
Kompatibelt tilbehør:
- Altronix NetWay3012: Disse adapterne konverterer PoE+ (30W) til 12VDC ved strøm opp til 2.5A. De er kompatible med PoE-svitsjer og midspans.
- Altronix NetWay1512: Disse Altronix-adapterne gir PoE-kompatibilitet for konvensjonelle IP-overvåkingskameraer med NetWay8MV midspan-injektor. De er kompatible med PoE midspans og brytere som sender strøm via reservepar av nettverkskabelen (Mode B).
- Altronix NetWayXT og NetWayXTX: Disse repeatermodulene er designet for å kommunisere med NetWay8MV midspan for å utvide data (video) til 100 m. De er PoE/PoE+, IEEE 802.3af (15W) og IEEE 802.3at (30W) kompatible. En maksimal rekkevidde på 600 m er mulig ved bruk av flere repeatere, basert på kamera-/enhetsportkrav.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay8MV midspan kraftinjektor er CE (European Conformity)-kompatibel og UL & cUL-listet for å sikre brukersikkerhet og forbedret ytelse til enheten.
Installasjon:
- Altronix NetWay8MV er kun beregnet for innendørs bruk og må installeres i beskyttede lokaler
- Monteringsbraketter kan festes til NetWay8MV-enheten for rack- eller veggmontering, og gummiputer kan være for hylleinstallasjon.
- Enheten skal installeres i et rom der den maksimale omgivelsestemperaturen ikke overstiger 104 grader Fahrenheit (40 grader Celsius).
- Sett den opplyste hovedstrømbryteren til AV-posisjon.
- Den leveres med en jordet AC-ledning som kan kobles til IEC 320-kontakten på enheten. Koble enheten til en jordet stikkontakt. (Merk: Brukeren bør sørge for at når du bruker flere enheter, bør summen av de individuelle navneskiltets klassifiseringer ikke overstige forsyningskretsens klassifisering. Ikke koble til en kontakt som styres av en bryter.)
- To strukturerte kabler brukes til å koble [IN]-porten til en UL-listet Ethernet-svitsj eller en videoserver og [OUT]-porten til en strømførende enhet.
- Når ledningen er fullført, kan du sette den opplyste hovedstrømbryteren til RESET (PÅ) posisjon.
- Portstatuslamper på Altronix NetWay8MV vil initialiseres når PoE-enheter kobles til. LED vil lyse når enhetene er IEEE 802.3af-kompatible. LED vil blinke én gang og lyse når enhetene er IEEE802.3at-kompatible (PoE Plus).
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en PoE midspan-injektor?
A. Ved å bruke PoE-injektorer overfører brukeren data og strøm gjennom Ethernet-kabler mellom injektoren og IP-kameraet samtidig. Dataene overføres fra bryteren til injektoren, og mates dermed til IP-kameraet gjennom Ethernet-kabelen.
Q. Hva er fordelene med midspan power-injektorer?
A. Midspan-kraftinjektorer leverer kraft og data til drevne enheter med overlegen pålitelighet, raskere overføringshastighet og bedre sikkerhet sammenlignet med WiFi-aktiverte kameraer. Disse injektorene reduserer også ledningene knyttet til direkte drevne enheter.
Spørsmål. Kan vi drive en nettverkssvitsj med PoE?
A. Power over Ethernet (PoE) går gjennom brytere som kan fungere begge veier, som en Powered Device (PD) og en Power Sourcing Equipment (PSE). Dette betyr at bryteren kan drives av PoE samtidig som den gir strøm.