HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Brytere


filtre
Forsterker AC: 20 , Antimikrobiell: Nei , Gjeldende vurdering: 20 A , Indikator: blå LED , Materiale: termo , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG
StilModellLåsingHandlingsøknad MiljøAntall polerNominell HPStilBryterfunksjonBytt TypePris (eks. mva)
A
SNAP2123INA
-SPDT-11 til 2Style Line (R)Opprettholdt3-veis895NOK
B
SNAP2123ILINA
-SPDT-11 til 2Style Line (R)Opprettholdt3-veis1 160 NOK
C
SNAP2123ILRNA
-SPDT-11 til 2Style Line (R)Opprettholdt3-veis1 140 NOK
D
SNAP2123ILWNA
-SPDT-11 til 2Style Line (R)Opprettholdt3-veis1 094 NOK
E
SNAP2123ILBKNA
-SPDT-11 til 2Style Line (R)Opprettholdt3-veis1 137 NOK
F
HBL1284I
NeiDPDTKommersielle miljøer21rockerOpprettholdt4-veis2 048 NOK
G
HBL1386L
JaDPDTIndustrielle miljøer21VeksleOpprettholdt2-polet, 3 posisjon, senter av2 227 NOK
H
HBL1557L
JaSPDTIndustrielle miljøer11VeksleØyeblikks3 Posisjon, senter av1 352 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?