Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX NetWayXT PoE Repeater, 100 m | AF2JXJ 6UKN6

ALTRONIX NetWayXT PoE Repeater, 100 m

På lager
Vare: AF2JXJ Modell: NetWayXTKryssref: 6UKN6

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 271 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPoE-repeater
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)1
Kapslingshøyde (in.)3.75
Kabinettbredde (in.)2.5
FinishSvart
Inngangsspenning24VAC eller 24VDC
MaterialePlast
Antall utganger1
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenInnendørs modul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8517620050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • IEEE 802.3af (15W) kompatibel Ethernet-forlengermodul for å utvide videodata (opptil 100 m)
    • Grensesnitt med NetWay midspans
    • Maksimal rekkevidde: 600 m (bruker flere repeatere)
    • Har kompakt, isolert hus og LED-indikatorer
    • Driftstemperatur: 0 til 49 grader C (32 til 120 grader F)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX NetWayXT PoE Repeater, 100 m
2 271 NOK / enhet