Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 460MB mekanisk mikrometerhode, mm til 13 mm rekkevidde, 0.002 mm nøyaktighet, 3.5 mm spindeldiameter | CT3WUP 30A126

STARRETT 460 MB mekanisk mikrometerhode, mm til 13 mm rekkevidde, 0.002 mm nøyaktighet, 3.5 mm spindeldiameter

På lager
Vare: CT3WUP Modell: 460 MBKryssreferanse: 30A126
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
2 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk mikrometerhode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT 465MXSP-25 Mic Head med Speeder, 25 mm Størrelse | CT3WUM 26Y590 465MXSP-258 578 NOK
STARRETT 3648-260 Base Ext, 260 mm | CT3WUN 26Y591 3648-2601 281 NOK
STARRETT H124A/B Mekanisk mikrometerhodet til 1/2 tommers rekkevidde, 0.001 tommers oppløsning, vanlig fingerbøl | CT3XWF 30A149 H124A/B1 871 NOK
STARRETT H823C/D/E Mekanisk mikrometer hode til tomme område, 0.001 tommers oppløsning, vanlig fingerbøl | CT3XWG 30A155 H823C/D/E3 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 460 MB mekanisk mikrometerhode, mm til 13 mm rekkevidde, 0.002 mm nøyaktighet, 3.5 mm spindeldiameter
2 133 NOK / enhet