SQUARE D Åpne bryteren for væskenivå ved stigning


filtre
amps: 10 , Kroppsmateriale: Stål , Kontakt skjema: DPST , Elektriske tilkoblinger: Skrue klemme , Flytemateriale: Rustfritt stål , HP @ 1-fase - 120V: 2 , HP @ 1-fase - 230V: 3 , HP @ 1-fase - 240V: 3 , HP @ 3-fase - 230V: 5 , HP @ 3-fase - 240V: 5 , Maks. Press: 50 psi , Driftstemp. Område: -22 grader til 220 grader F , Stammateriale: Rustfritt stål , Bryterfunksjon: Åpne On Rise
StilModellStamlengdeRørstørrelseFlyte Dia.VA-vurderingBreddeHøydeMaks. SpenningMonteringPris (eks. mva)
A
9036GW1R
-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Vertikal åpen tank11 616 NOK
B
9037EG8R1F1
-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Vertikal åpen tank4 952 NOK
A
9036DG2R
-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal åpen tank823NOK
A
9036GG2R
-3.5 "7"460 VCA3.43 "5.56 "575Vertikal åpen tank1 663 NOK
A
9036DW31R
-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal åpen tank5 680 NOK
A
9036DG2CR
-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Vertikal åpen tank1 111 NOK
C
9037HG34R
3.89 "3.5 "2.58 "-2.56 "4.44 "600Horisontal2 945 NOK
C
9037HG30R
4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Horisontal2 795 NOK
C
9037HG31R
4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Horisontal2 665 NOK
C
9037HG33R
5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Horisontal2 799 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?