BUSSMANN Modul Ferrule Sikringsblokk, Klasse R, Box Lug Terminal


filtre
Indikator for blåst sikring: Nei , Kroppsmateriale: termo , Klasse: Klasse R , Tilkoblingstype: Boks Lug , Koblingstype: Boks Lug , Gjeldende vurdering: 0-30A , Diameter: 13 / 16 " , For sikringstype: Industriell , Sikringstype: Industriell , Sikring UL-klasse: R , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Antall poler: 3 , Type: Sikringsblokk , Visuell indikasjon: Ikke indikerende
StilModellSikringslengdeAC-spenningsvurderingForsterker ACHøydeLengdeMaks. ForsterkerMaks. SpenningMonteringsstilPris (eks. mva)
A
RM60030-3CR
-600V-2 2 / 7 "7"--Bolt ned1 798 NOK
B
RM25060-3CR
-250 VAC-2.3 "4.2 "--Bolt Down / DIN-skinne1 676 NOK
C
RM60060-3CR
-600 VAC-2.6 "7.3 "--Bolt Down / DIN-skinne2 074 NOK
D
RM25030-3CR
-250 VAC-2"3.2 "--Bolt Down / DIN-skinne907NOK
E
RM25100-3CR
6"250 VAC70 til 1002.8 "6 4 / 5 "1002504 hulls panelmontering3 670 NOK
E
RM25200-3CR
7"250 VAC110 til 2003.8 "8"2002504 hulls panelmontering12 503 NOK
F
RM25400-3CR
8 3 / 5 "250 VAC225 til 4004.8 "9.5 "4002504 hulls panelmontering30 988 NOK
G
RM60100-3CR
8"600 VAC70 til 1002.8 "8 2 / 3 "1006004 hulls panelmontering4 435 NOK
H
RM60200-3CR
9 3 / 5 "600 VAC110 til 2003.8 "10 2 / 3 "2006004 hulls panelmontering12 057 NOK
I
RM25600-3CR
10 2 / 5 "250 VAC450 til 6005.61 "11 2 / 5 "6002504 hulls panelmontering45 652 NOK
J
RM60400-3CR
11 3 / 5 "600 VAC225 til 4004.8 "12.5 "4006004 hulls panelmontering34 069 NOK
K
RM60600-3CR
13 2 / 5 "600 VAC450 til 6006"14 2 / 5 "6006004 hulls panelmontering45 830 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?