Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN RM25600-3CR Sikringsblokk 450 Til 600 Ampere 250max Volt 3p | AC8FCJ 39P357

BUSSMANN RM25600-3CR Sikringsblokk 450 til 600 Ampere 250max Volt 3p

På lager
Vare: AC8FCJ Modell: RM25600-3CRKryssreferanse: 39P357
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
45 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering250 VAC
Strømområde450 til 600
Forsterker AC450 til 600
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde6"
SikringsblokkdesignBom
Sikring Dia.2-3 / 5 "
SikringsholderkodeBL
Sikringslengde10 2 / 5 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseR
Høyde5.61 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde11 2 / 5 "
Maks. Forsterker600
Maks. Spenning250
Monteringsstil4 hulls panelmontering
Antall poler3
Bredde14 4 / 5 "
Ledningsstørrelse(2) 500 kcmil til 4 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringslengdeAC-spenningsvurderingForsterker ACHøydeLengdeMaks. ForsterkerMaks. SpenningMonteringsstilPris
BUSSMANN RM25100-3CR Sikringsblokk 70 til 100 ampere 250max Volt 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VAC70 til 1002.8 "6 4 / 5 "1002504 hulls panelmontering3 670 NOK
BUSSMANN RM25200-3CR Sikringsblokk 110 til 200 ampere 250max Volt 3p | AC8FCC 39P351 RM25200-3CR7"250 VAC110 til 2003.8 "8"2002504 hulls panelmontering12 503 NOK
BUSSMANN RM25400-3CR Sikringsblokk 225 til 400 ampere 250max Volt 3p | AC8FCF 39P354 RM25400-3CR8 3 / 5 "250 VAC225 til 4004.8 "9.5 "4002504 hulls panelmontering30 988 NOK
BUSSMANN RM60100-3CR Sikringsblokk 70 til 100 ampere 600max Volt 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VAC70 til 1002.8 "8 2 / 3 "1006004 hulls panelmontering4 435 NOK
BUSSMANN RM60200-3CR Sikringsblokk 110 til 200 ampere 600max Volt 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VAC110 til 2003.8 "10 2 / 3 "2006004 hulls panelmontering12 057 NOK
BUSSMANN RM60400-3CR Sikringsblokk 225 til 400 ampere 600max Volt 3p | AC8FDJ 39P386 RM60400-3CR11 3 / 5 "600 VAC225 til 4004.8 "12.5 "4006004 hulls panelmontering34 069 NOK
BUSSMANN RM60600-3CR Sikringsblokk 450 Til 600 Ampere 600max Volt 3p | AC8FDL 39P389 RM60600-3CR13 2 / 5 "600 VAC450 til 6006"14 2 / 5 "6006004 hulls panelmontering45 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN RM25600-3CR Sikringsblokk 450 til 600 Ampere 250max Volt 3p
45 652 NOK / enhet