REELCRAFT Drivstoffslangeruller, F9000 -serien


filtre
Føringsrulleposisjon: Bunnvind , Slangelengde: 50ft.
StilModellTrykkSlangeSlange slutterVektSlange-IDSlange utenfor Dia.InletMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
FD9450 OLPBW
50 psiJa1 "NPT (M)157 kg1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F18 588 NOK
RFQ
B
FD9300 OLPBW
50 psiNei-114 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F13 651 NOK
RFQ
A
FE9450 OLPBW
50 psiJa1 "NPT (M)157 kg1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F21 301 NOK
RFQ
C
FE9350 OLPBW
50 psiJa3/4 "NPT (M)140 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F22 514 NOK
RFQ
A
FD9350 OLPBW
500 psiJa3/4 "NPT (M)140 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F17 426 NOK
RFQ
A
FE9400 OLPBW
500 psiNei-115 kg1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F14 178 NOK
RFQ
B
FE9300 OLPBW
500 psiNei-115 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F15 898 NOK
RFQ
B
FD9400 OLPBW
500 psiNei-113 kg1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F11 693 NOK
A
FF9500 OLPBW
600 psiNei-125 kg1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 ° F18 682 NOK
RFQ
D
FF9600 OLPBW
600 psiNei-135 kg1 1 / 2 "2"1 1/2 "NPT (F)210 ° F19 056 NOK
RFQ

Drivstoffslangeruller, F9000 -serien

Reelcraft F9000-seriens slangetromler har en solid dobbel sokkel med et toakslet støttesystem for å øke stabiliteten og redusere vibrasjoner under bruk. De brukes med gasslanger for verktøy, bakkestøtte og håndtering av bulkvæske. Disse slangetrommelene har betydelige bunnrammer i full bredde for å gi styrke og er ideelle for mobile og permanentmonterte applikasjoner. De har svivel med full flyt og tetningsdesign av høyeste kvalitet for holdbarhet. Disse enhetene er tilgjengelige i trykkhåndteringskapasiteter fra 50 til 600 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?