Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT FD9400 OLPBW Ultimate Duty Drivstoffslangetrommel, 1 tomme x 50 fot | AH8DPC 38L675

REELCRAFT FD9400 OLPBW Ultimate Duty Drivstoffslangetrommel, 1 tomme x 50 fot

På lager
Vare: AH8DPC Modell: FD9400 OLPBWKryssreferanse: 38L675

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
11 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
FøringsrulleposisjonBunnvind
SlangeNei
Slange-ID1"
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.1.5 "
Inlet1 "NPT (F)
Maks. Temp.210 grader F.
Outlet1 "NPT (F)
Trykk500 psi
Vekt113 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.536
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

,Reelcrafts fjæruttrekkbare slangetrommeler for drivstofflevering, utstyrt med Viton-tetninger, har metallformer for å sikre størst mulig styrke og er ideelle for mobile og permanentmonterte applikasjoner. Disse robuste, korrosjonsbestandige snellene er egnet for en lang rekke drivstoffapplikasjoner, inkludert E85. Serie FD9000-spoler leveres med vår kulelagersvivel. Kontakt Reelcraft for toppvind- og sidevindslangeføringsmodeller. ,MERK:, Anbefales ikke for jetdrivstoff., , ,Stor baseramme – Rammen i full bredde har størst mengde monteringsareal og den totale styrken til sneller i sin klasse., ,Fullstrømsstressfri sviveldesign – Den fulle flow swivel kombinerer tetningsdesign og materialer av høyeste kvalitet med lagerområder for å sikre maksimal levetid., ,Kvalitetsfinish og korrosjonsmotstand – Individuelt pulverlakkerte komponenter gir maksimal beskyttelse mot for tidlig korrosjon., ,Spolen sendes i bunnvinden posisjon med høyre innløp., ,Produsert i USA, , ,MERK:, Reelcraft Series 9000-spoler sendes kun LTL. Små pakkeforsendelser er ikke tilgjengelige for denne modellen.,

Produktvarianter

ProduktModellTrykkSlangeSlange slutterVektSlange-IDSlange utenfor Dia.InletMaks. Temp.Pris
REELCRAFT FD9350 OLPBW Slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 500 Psi, slangelengde 50 fot | BT7CLU FD9350 OLPBW500 psiJa3/4 "NPT (M)140 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 grader F.17 426 NOK
RFQ
REELCRAFT FD9450 OLPBW Slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 50 Psi, slangelengde 50 fot | BT7CLV FD9450 OLPBW50 psiJa1 "NPT (M)157 kg1"1.5 "1 "NPT (F)150 grader F.18 588 NOK
RFQ
REELCRAFT FE9400 OLPBW Slangetrommel, innerdiameter 1 tommer, 500 Psi, slangelengde 50 fot | BT7CLW FE9400 OLPBW500 psiNei-115 kg1"1.5 "1 "NPT (F)210 grader F.14 178 NOK
RFQ
REELCRAFT FE9450 OLPBW Slangetrommel, innerdiameter 1 tommer, 50 Psi, slangelengde 50 fot | BT7CLX FE9450 OLPBW50 psiJa1 "NPT (M)157 kg1"1.5 "1 "NPT (F)150 grader F.21 301 NOK
RFQ
REELCRAFT FF9500 OLPBW slangetrommel, indre diameter 1-1 / 4 tommer, 600 psi, slangelengde 50 fot | BT7CMA FF9500 OLPBW600 psiNei-125 kg1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 grader F.18 682 NOK
RFQ
REELCRAFT FD9300 OLPBW Drivstoffslangetrommel, 3/4 tommers størrelse, 50 fot lengde, ultimate plikter | BT7JGL FD9300 OLPBW50 psiNei-114 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 grader F.13 651 NOK
RFQ
REELCRAFT FE9300 OLPBW Drivstoffslangetrommel, 3/4 tommers størrelse, 50 fot lengde, ultimate plikter | BT7JGY FE9300 OLPBW500 psiNei-115 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 grader F.15 898 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT FD9400 OLPBW Ultimate Duty Drivstoffslangetrommel, 1 tomme x 50 fot
11 693 NOK / enhet