APPROVED VENDOR Plugg med firkantet hode, MNPT, galvanisert


filtre
Body Material: Galvanisert smidig jern , Tilkoblingstype: MNPT
StilModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris (eks. mva)
A
2WJ76
150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi655NOK
B
5P908
150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "150 psi22NOK
B
5P915
150300 psi @ 150 grader F WOG2"150 psi110NOK
B
5P913
150300 psi @ 150 grader F WOG1.25 "150 psi66NOK
A
2WJ75
150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi346NOK
B
5P911
150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "150 psi30NOK
B
5P909
150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "150 psi22NOK
B
5P907
150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "150 psi20NOK
B
5P914
150300 psi @ 150 grader F WOG1.5 "150 psi80NOK
B
5P912
150300 psi @ 150 grader F WOG1"150 psi45NOK
B
5P910
150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi22NOK
A
2WJ74
150300 psi @ 150 grader F WOG2.5 "150 psi226NOK
C
5PAT5
3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi79NOK
C
5PAT3
3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi53NOK
C
5PAT1
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi25NOK
C
5PAT4
3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi67NOK
C
5PAT6
3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?