Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P915 Square Head Plug 2 Tommers galvanisert | AE4ZPY

APPROVED VENDOR 5P915 firkantet hodeplugg 2 tommer galvanisert

På lager
Vare: AE4ZPY Modell: 5P915
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med firkantet hode
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ74 Square Head Plug 2 1/2 tommer galvanisert | AC3UYZ 2WJ74150300 psi @ 150 grader F WOG2.5 "150 psi226NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ75 Square Head Plug 3 Tommers galvanisert | AC3UZA 2WJ75150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi346NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ76 Square Head Plug 4 Tommers galvanisert | AC3UZB 2WJ76150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi655NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P907 Firkantet hodeplugg 1/8 tommer galvanisert | AE4ZPP 5P907150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "150 psi20NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P908 Square Head Plug 1/4 Inch Galvanized | AE4ZPQ 5P908150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "150 psi22NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P909 Firkantet hodeplugg 3/8 tommer galvanisert | AE4ZPR 5P909150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "150 psi22NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P910 Square Head Plug 1/2 Inch Galvanized | AE4ZPT 5P910150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi22NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P915 firkantet hodeplugg 2 tommer galvanisert
110NOK / enhet