Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BGA34080Y Strømbryter for støpt hus, 80A, 3-fase, klipsfeste | CE6GRL

SQUARE D BGA34080Y Strømbryter for støpt hus, 80A, 3-fase, klipsfeste

På lager
Vare: CE6GRL Modell: BGA34080Y

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
21 462 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps80
RammetypeBGA
Antall poler3
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)13.69
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BGA34080Y Type B effektbryter ideell for bruk med elektriske distribusjonsenheter og kontroll- eller bryterpaneler
    • Ikke-utskiftbar, termisk-magnetisk utløserenhet for øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner
    • Kan tåle temperaturer fra -13 til 158 grader F

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B effektbryter, 90 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GQZ BGA34090Y90480-
RFQ
SQUARE D BGA34070Y Strømbryter, 70A, 3-faset, klipsfeste | CE6GRM BGA34070Y7048019 699 NOK
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B effektbryter, 40 A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GRN BGA34040Y4048017 542 NOK
SQUARE D BGA34025Y Strømbryter for støpt hus, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y2548016 442 NOK
SQUARE D BGA34015Y Strømbryter, 3 poler, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y1548017 371 NOK
SQUARE D BGA34020Y effektbryter, 20A, 3 poler, fast øyeblikkelig utløsning | CE6GRZ BGA34020Y2048016 315 NOK
SQUARE D BGA36110 effektbryter, 110A, 3P, 525VAC, 3-fase, vekslekontroll | CE6GTC BGA3611011060029 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGA34080Y Strømbryter for støpt hus, 80A, 3-fase, klipsfeste
21 462 NOK / enhet