Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM 96p1-16 Lufteskrue, stjerne

På lager
Vare: CD9CUH Modell: 96p1-16

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
588NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru
typenBeather skrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkruestørrelseStørrelseStilTrådstørrelsetypenPris
MORSE TROMMEL 1039-00 Skrue, 1/4 tomme Størrelse | CD8ZCA 1039-00--1 / 4 "---43NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 1206-00 skrue, 1/4-20 x 2 tommer, Pac | CD8ZFL 1206-002"---1/4 "-20-26NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 1454-p skrue, 1/2 x 2-1/2 tomme størrelse, firkantet hode | CD8ZLW 1454-s------29NOK
RFQ
MORSE DRUM 1517-p panhodeskrue, 1/4-20 x 5/8 tommers størrelse | CD8ZMR 1517-s5 / 8 "---1/4 "-20-26NOK
RFQ
MORSE DRUM 1517SS-P Pan Head Screw, 1/4-20 x 5/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CD8ZMT 1517SS-P5 / 8 "--Pan1/4 "-20-26NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 178-P skrue, 5/8-8 Acme | CD8ZRL 178-P--5/8 "x 8--ACME527NOK
MORSE TROMMEL 193-P skrue, Tek, 12-14 x 3/4 tomme, 3 punkt | CD8ZUH 193-P3 / 4 "---# 12-143-punkts Tek-skrue27NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 96p1-16 Lufteskrue, stjerne
588NOK / enhet