Bussmann RM60030-3CR sikringsblokk sikrer sikker og effektiv drift ved å forhindre skade forårsaket av kortslutning eller overbelastning, og fremmer pålitelig ytelse i forskjellige miljøer. Den er egnet for bruk med LPS KTS-R og FRS sikringer og er ideell for industrimaskiner, kontrollpaneler og kraftfordelingssystemer.
Egenskaper:
- Denne Klasse R-sikringsblokken er utstyrt med en bokskontakt, som sikrer sikre og pålitelige elektriske tilkoblinger.
- Den har bolt-down / DIN-skinne monteringsstil for allsidige installasjonsalternativer.
- Denne UL-listede sikringsblokken har termoplastisk konstruksjon for å sikre holdbarhet og spenst i industrielle miljøer.
- Den har en åpen sikringsblokkdesign for å forenkle innsetting og utskifting av sikringer.
- Den har en avvisningssikringsblokk-stil, og tilbyr kompatibilitet med spesifikke sikringer i avvisningsstil for forbedret kretsbeskyttelse.
Kompatibelt tilbehør:
- Bussmann CVR-RH-60030 Sikringsblokkdeksel: Den brukes til å øke sikkerheten ved å gi beskyttelse til sikringen og deres tilkoblinger, og forhindre utilsiktet kontakt og miljøpåvirkning.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom LPS KTS-R og FRS sikringer?
A. En LPS KTS-R sikring brukes til overstrømsbeskyttelse i elektriske anlegg. Den brukes til applikasjoner med lav peak-gjennomstrømming. På den annen side brukes en FRS-sikring for generell kretsbeskyttelse.
Q. Hvor mange sikringer kan denne sikringsblokken holde?
A. Denne sikringsblokken kan inneholde opptil tre sikringer.
Sp. Hvordan finner jeg riktig sikringsklassifisering for applikasjonen min?
A. For å bestemme riktig sikringsklassifisering, vurder gjeldende krav til kretsen din, type belastning og spenningsnivå.
Sp. Hva er spenningsklassen til denne sikringsblokken?
A. Denne blokken i avvisningsstil har en spenningsklasse på 600VAC og 300VDC.