RIDGID Avløpsrengjøringsmaskin


filtre
Farge: Hvit, rød, svart , Høyde: 23 " , Hz: 60 , Lengde: 21 " , Materiale: Metal , Lengde på strømledningen: 6 ft. , Bredde: 17 "
StilModellTrommekapasitetHPSpenningPris (eks. mva)
A
71722
35 fot 5/16 "kabel1/8115 VAC15 546 NOK
B
26998
100 ft. 3/8 "kabel, 75" ft. 1/2 "kabel1 / 3 hk115V AC11 573 NOK
C
53117
100 fot 3/8 "eller 90 fot 1/2" kabel1/12-25 908 NOK
D
42007
100 ft av 3/4 "eller 125 ft av 5/8" kabel3/4-41 328 NOK
E
93557
100 fot 5/8 "kabel4/10115 VAC67 586 NOK
F
60052
125 ft av 3/4 "eller 150 ft av 5/8" kabel4/10115 VAC67 570 NOK

Avløpsrengjøringsmaskin

Ridgid avløpsrengjøringstrommelmaskiner er integrert med en transportvogn med store hjul som enkelt navigerer opp trapper og over støt. Disse valsene har en robust og korrosjonsbestandig konstruksjon og en lett dobbel rørramme for ekstra styrke. De har uttrekkbare håndtak og en kabeltrommel hurtigutløsermekanisme for enkel trommelbytte og transport. Deres patenterte kabelkontrollsystem bremser trommelen ned når bladet setter seg fast under en blokkering. Vi tilbyr også Ridgid seksjonsavløpsrense trommelmaskiner har øyeblikkelig virkende kabelclutcher for å maksimere operatørkontrollen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?