RIDGID 71722 Avløpsrensemaskin 5/16 x 35 1/8 Hk | AE4JZZ 5LC09

RIDGID 71722 Avløpsrensemaskin 5/16 x 35 1/8 Hk

På lager
Vare: AE4JZZ Modell: 71722Kryssreferanse: 5LC09

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm rengjøringsmaskin
Trommekapasitet35 fot 5/16 "kabel
HP1/8
Maks. Løpe35 ft.
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)34.8
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8467290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drain Line ID Size Range (3/4 "to 2-1 / 2")

Produktvarianter

ProduktModellTrommekapasitetHPSpenningPris
RIDGID 42007 Avløpsrensemaskin 3/4 x 100 5/8 x 125 | AA8YKE 1ATH5 42007100 ft av 3/4 "eller 125 ft av 5/8" kabel3/4-41 328 NOK
RIDGID 26998 Avløpsrensemaskin, med avløpsrensehansker, 1/2 tomme x 75 fot Kabel | AB8YDJ 2AER5 26998100 ft. 3/8 "kabel, 75" ft. 1/2 "kabel1 / 3 hk115V AC11 573 NOK
RIDGID 93557 Avløpsrensemaskin 5/8 x 100 4/10 Hk | AC9APV 3FE63 93557100 fot 5/8 "kabel4/10115 VAC67 586 NOK
RIDGID 53117 Avløpsrensemaskin 3/8 x 100 1/2 x 90 | AD7ACD 4CX03 53117100 fot 3/8 "eller 90 fot 1/2" kabel1/12-25 908 NOK
RIDGID 60052 Avløpsrensemaskin 115vac | AD7ACL 4CX14 60052125 ft av 3/4 "eller 150 ft av 5/8" kabel4/10115 VAC67 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 71722 Avløpsrensemaskin 5/16 x 35 1/8 Hk
15 546 NOK / enhet