RIDGID 26998 Avløpsrensemaskin, med avløpsrensehansker, 1/2 tomme x 75 fot Kabel | AB8YDJ 2AER5

RIDGID 26998 Avløpsrensemaskin, med avløpsrensehansker, 1/2 tomme x 75 fot kabel

På lager
Vare: AB8YDJ Modell: 26998Kryssreferanse: 2AER5

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm rengjøringsmaskin
FARGEHvit, rød, svart
Trommekapasitet100 ft. 3/8 "kabel, 75" ft. 1/2 "kabel
TrommelmaterialePolypropylenplast
Frekvens60 Hz
Høyde23 "
HP1 / 3 hk
Hz60
Lengde21 "
MaterialeMetal
Maks. Løpe75 ft.
Driftshastighet170 rpm
Strømledningslengde6 ft.
Spenning115V AC
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8467290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

RIDGID 26998 K-400 trommelrengjøringsmaskinsett er egnet for å fjerne tilstopping av vask, dusj- og badekaravløp og større kloakkledninger. Dens primære formål er å effektivt fjerne rusk, røtter og hindringer som hindrer strømmen av avløpsvann.

Egenskaper:

  • Den har en integrert transportvogn med store hjul for enkel transport og navigering over hindringer.
  • Dette RIDGID avløpsrensemaskinsettet kommer med et uttrekkbart håndtak, som sikrer rask portabilitet og manøvrerbarhet.
  • Den har en solid kjernekabel av tøff 3/8-tommers eller 1/2-tommers integrert viklet for å motstå knekk.
  • Dette trommelavløpsrensesettet tilbyr et kabelkontrollsystem for å begrense trommelen, og hjelper operatører med å identifisere blokkeringer.
  • Den har videre en AUTOFEED-kabelmatingsmekanisme, som muliggjør jevn kabelbevegelse inn og ut av avløpet.

Kompatibelt tilbehør:

  • RIDGID T-250 Verktøysett for avløpsrengjøring: Det består av to skruer og to kuttere for å håndtere tilstoppinger og blokkeringer i avløp og kloakkledninger.
  • RIDGID T-201 rett skruskrue: Denne rette skruen er et viktig rørleggerverktøy som primært brukes til å fjerne tette i rør og avløp forårsaket av materialer som fett, hår og rusk. Den stive, rette designen tillater effektiv penetrering dypt inn i røret, bryter fra hverandre og fjerner hindringen.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bruker du RIDGID avløpsrensemaskin?

A.

  • Trykk forsiktig ned på den barnesikre hetten med håndflaten og vri den mot klokken. Unngå å klemme flasken eller sprute produktet.
  • Når du har å gjøre med tette eller sakteløpende avløp, hell gradvis halvparten av flasken (hvis den er 32 oz. størrelse) over avløpet.
  • La løsningen virke i 15 minutter. Hvis du har spesielt vanskelige problemer, la det sitte i 30 minutter.

Q. Hvilken type motor brukes RIDGID avløpsrensemaskin?

A. Den bruker en 115V /60 Hz motor med reversible og delt fase karakteristikk.

Spørsmål. Hva følger med i denne avløpsrenseren?

A. Den leveres med avløpsrensehansker i lær og T-260 verktøysett for enkel betjening og vedlikehold.

Sp. Hvilken type bryter brukes i RIDGID 26998 K-400 trommelrengjøringsmaskinsett?

A. Den har en fotpedal som muliggjør håndfri kontroll av maskinen, og frigjør operatørens hender for å styre kabelen og arbeide på avløpet.

Produktvarianter

ProduktModellTrommekapasitetHPSpenningPris
RIDGID 42007 Avløpsrensemaskin 3/4 x 100 5/8 x 125 | AA8YKE 1ATH5 42007100 ft av 3/4 "eller 125 ft av 5/8" kabel3/4-45 480 NOK
RIDGID 93557 Avløpsrensemaskin 5/8 x 100 4/10 Hk | AC9APV 3FE63 93557100 fot 5/8 "kabel4/10115 VAC67 586 NOK
RIDGID 53117 Avløpsrensemaskin 3/8 x 100 1/2 x 90 | AD7ACD 4CX03 53117100 fot 3/8 "eller 90 fot 1/2" kabel1/12-27 765 NOK
RIDGID 60052 Avløpsrensemaskin 115vac | AD7ACL 4CX14 60052125 ft av 3/4 "eller 150 ft av 5/8" kabel4/10115 VAC72 420 NOK
RIDGID 71722 Avløpsrensemaskin 5/16 x 35 1/8 Hk | AE4JZZ 5LC09 7172235 fot 5/16 "kabel1/8115 VAC16 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 26998 Avløpsrensemaskin, med avløpsrensehansker, 1/2 tomme x 75 fot kabel
11 699 NOK / enhet