RIDGID 60052 Avløpsrensemaskin 115vac | AD7ACL 4CX14

RIDGID 60052 Avløpsrensemaskin 115vac

På lager
Vare: AD7ACL Modell: 60052Kryssreferanse: 4CX14

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm rengjøringsmaskin
Trommekapasitet125 ft av 3/4 "eller 150 ft av 5/8" kabel
HP4/10
Hz60
Maks. Løpe250 ft.
Driftshastighet200 rpm
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 129.15
Skipets høyde (cm)110.49
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode8479896500
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drain Line ID Size Range (3 "to 10")

Produktvarianter

ProduktModellTrommekapasitetHPSpenningPris
RIDGID 42007 Avløpsrensemaskin 3/4 x 100 5/8 x 125 | AA8YKE 1ATH5 42007100 ft av 3/4 "eller 125 ft av 5/8" kabel3/4-45 480 NOK
RIDGID 26998 Avløpsrensemaskin, med avløpsrensehansker, 1/2 tomme x 75 fot Kabel | AB8YDJ 2AER5 26998100 ft. 3/8 "kabel, 75" ft. 1/2 "kabel1 / 3 hk115V AC11 699 NOK
RIDGID 93557 Avløpsrensemaskin 5/8 x 100 4/10 Hk | AC9APV 3FE63 93557100 fot 5/8 "kabel4/10115 VAC67 586 NOK
RIDGID 53117 Avløpsrensemaskin 3/8 x 100 1/2 x 90 | AD7ACD 4CX03 53117100 fot 3/8 "eller 90 fot 1/2" kabel1/12-27 765 NOK
RIDGID 71722 Avløpsrensemaskin 5/16 x 35 1/8 Hk | AE4JZZ 5LC09 7172235 fot 5/16 "kabel1/8115 VAC16 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 60052 Avløpsrensemaskin 115vac
72 420 NOK / enhet