RIDGID 53117 Avløpsrensemaskin 3/8 x 100 1/2 x 90 | AD7ACD 4CX03

RIDGID 53117 Avløpsrensemaskin 3/8 x 100 1/2 x 90

På lager
Vare: AD7ACD Modell: 53117Kryssreferanse: 4CX03

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm rengjøringsmaskin
Trommekapasitet100 fot 3/8 "eller 90 fot 1/2" kabel
HP1/12
Maks. Løpe100 ft.
Driftshastighet240 rpm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)67.82
Skipets lengde (cm)62.99
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode8467290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drain Line ID Size Range (3/4 "to 4")

Produktvarianter

ProduktModellTrommekapasitetHPSpenningPris
RIDGID 42007 Avløpsrensemaskin 3/4 x 100 5/8 x 125 | AA8YKE 1ATH5 42007100 ft av 3/4 "eller 125 ft av 5/8" kabel3/4-45 480 NOK
RIDGID 26998 Avløpsrensemaskin, med avløpsrensehansker, 1/2 tomme x 75 fot Kabel | AB8YDJ 2AER5 26998100 ft. 3/8 "kabel, 75" ft. 1/2 "kabel1 / 3 hk115V AC11 699 NOK
RIDGID 93557 Avløpsrensemaskin 5/8 x 100 4/10 Hk | AC9APV 3FE63 93557100 fot 5/8 "kabel4/10115 VAC67 586 NOK
RIDGID 60052 Avløpsrensemaskin 115vac | AD7ACL 4CX14 60052125 ft av 3/4 "eller 150 ft av 5/8" kabel4/10115 VAC72 420 NOK
RIDGID 71722 Avløpsrensemaskin 5/16 x 35 1/8 Hk | AE4JZZ 5LC09 7172235 fot 5/16 "kabel1/8115 VAC16 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 53117 Avløpsrensemaskin 3/8 x 100 1/2 x 90
27 765 NOK / enhet