BUSSMANN LPN-RK SP-serie klasse RK1-sikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 250 VAC , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Diameter: 0.56 " , Avbruddsvurdering: 300kA , Lengde: 2" , Mfr. Serie: LPN-RK_SP , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Industrielle sikringer , Spenning (AC): 250 VAC
StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeOppsigelsestypePris (eks. mva)
A
LPN-RK-3 / 10SP
Cartridge300mALav toppSakte slagKlipp698NOK
B
LPN-RK-110SP-TP
Patronblad110ALav toppSakte slagKnivblad3 722 NOK
C
LPN-RK-80SP-TP
Patronblad80ALav toppSakte slagKnivblad1 550 NOK
B
LPN-RK-125SP-TP
Patronblad125ALav toppSakte slagKnivblad3 287 NOK
D
LPN-RK-70SP-TP
Sikringer i kassetten70ALAVTTidsforsinkelse / langsom slagKnivblad1 550 NOK
B
LPN-RK-150SP-TP
Sikringer i kassetten150ALAVTTidsforsinkelse / langsom slagKnivblad3 287 NOK
B
LPN-RK-200SP-TP
Sikringer i kassetten200ALAVTTidsforsinkelse / langsom slagKnivblad3 287 NOK
D
LPN-RK-100SP-TP
Sikringer i kassetten100ALAVTTidsforsinkelse / langsom slagKnivblad1 550 NOK
E
LPN-RK-4 / 10SP
Patron sikringer400mALAVTTidsforsinkelse / langsom slagKlipp165NOK
F
LPN-RK-2-1 / 4SP
Patron sikringer2.25ALAVTTidsforsinkelse / langsom slagKlipp165NOK
E
LPN-RK-2 / 10SP
Patron sikringer200mALAVTTidsforsinkelse / langsom slagKlipp165NOK

LPN-RK SP-serie klasse RK1-sikringer

Bussmann LPN-RK SP Series Klasse RK1 sikringer brukes i store distribusjonstavler, strømtavler og motorkontrollsentraler for å beskytte de elektriske enhetene mot skade. De har bladende x bladendeforbindelser for forbedret beskyttelse. Disse sikringene tilbyr avbruddsverdier på 300kAIC ved 250VAC og 100kAIC ved 250VDC og har en patronbladkropp for strukturell stivhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?