BUSSMANN LPN-RK-2-1/4SP Klasse RK1 Sikring, Industriell, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC/250VDC, 2.25A | BC9QQR

BUSSMANN LPN-RK-2-1/4SP Klasse RK1-sikring, industriell, tidsforsinkelse/sakte, 250VAC/250VDC, 2.25A

På lager
Vare: BC9QQR Modell: LPN-RK-2-1/4SP

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell sikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilPatron sikringer
Karakter2.25A
DC-spenningsvurdering250 VDC
Diameter0.56 "
Sikringsstørrelse / gruppeLAVT
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering300kA
Lengde2"
Mfr. SerieLPN-RK_SP
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKlipp
typengeneral
Spenning (AC)250 VAC
Spenning (DC)250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85

Produktdetaljer:

    • LPN-RK_SP-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeOppsigelsestypePris
BUSSMANN LPN-RK-150SP-TP Klasse RK1 Sikring, Industriell, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC/250VDC, 150A | BC8QRH LPN-RK-150SP-TPSikringer i kassetten150ALAVTTidsforsinkelse / langsom slagKnivblad3 287 NOK
BUSSMANN LPN-RK-125SP-TP Industristrømsikring, Klasse RK1, Slow Blow, 125A, 250VAC | BC9DGP LPN-RK-125SP-TPPatronblad125ALav toppSakte slagKnivblad3 287 NOK
BUSSMANN LPN-RK-70SP-TP Klasse RK1 Sikring, Industriell, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC/250VDC, 70A | BC9TXD LPN-RK-70SP-TPSikringer i kassetten70ALAVTTidsforsinkelse / langsom slagKnivblad1 550 NOK
BUSSMANN LPN-RK-4/10SP Klasse RK1 Sikring, Industriell, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC/250VDC, 400mA | BC9WJK LPN-RK-4 / 10SPPatron sikringer400mALAVTTidsforsinkelse / langsom slagKlipp165NOK
BUSSMANN LPN-RK-110SP-TP Industristrømsikring, Klasse RK1, Slow Blow, 110A, 250VAC | BD2NDY LPN-RK-110SP-TPPatronblad110ALav toppSakte slagKnivblad3 722 NOK
BUSSMANN LPN-RK-3/10SP Industristrømsikring, Klasse RK1, Slow Blow, 300mA, 250VAC | BD2PTD LPN-RK-3 / 10SPCartridge300mALav toppSakte slagKlipp698NOK
RFQ
BUSSMANN LPN-RK-100SP-TP Klasse RK1 Sikring, Industriell, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC/250VDC, 100A | BD3PUK LPN-RK-100SP-TPSikringer i kassetten100ALAVTTidsforsinkelse / langsom slagKnivblad1 550 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-2-1/4SP Klasse RK1-sikring, industriell, tidsforsinkelse/sakte, 250VAC/250VDC, 2.25A
165NOK / enhet