Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY GAR1726 Pipe Jordklemme 5AWG 4In | AB6QVP 22A966

BURNDY GAR1726 Pipe Ground Clamp 5AWG 4In

På lager
Vare: AB6QVP Modell: GAR1726Kryssreferanse: 22A966
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
1 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørjordklemme
Body MaterialKopperlegering
Dirigentstørrelse2/0 AWG til 4 AWG
Lengde4"
Maks. Dirigentstørrelse2/0 AWG
Min. Dirigentstørrelse4AWG
Rod Dia.1-5 / 8 "til 1-7 / 8" stang, 1-1 / 2 "rør
typenNæringseiendom
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8535908060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blackburn GUV15821

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseRod Dia.BreddePris
BURNDY GAR6426 Pipe Ground Clamp 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG til 4 AWG2.88 "2/0 AWG4AWG5/8 "til 3/4" stang, 3/8 "rør2.06 "1 171 NOK
BURNDY GAR6429 Pipe Jordklemme 1/0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil til 2/02.88 "250 kcmil2/0 AWG5/8 "til 3/4" stang, 3/8 "rør2.06 "1 191 NOK
BURNDY GAR1826 Pipe Ground Clamp 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG til 4 AWG4.25 "2/0 AWG4AWG2 "til 2-3 / 8" stang, 2 "rør3.69 "1 918 NOK
BURNDY GAR1426 Pipe Jordklemme 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG til 4 AWG3"2/0 AWG4AWG7/8 "til 1" stang, 1/2 "til 3/4" rør2.38 "1 613 NOK
BURNDY GAR1526 Pipe Ground Clamp 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG til 4 AWG2.88 "2/0 AWG4AWG1-1 / 8 "til 1-1 / 4" stang, 1 "rør2.62 "1 650 NOK
BURNDY GAR1429 Pipe Jordklemme 2/0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil til 2/03"250 kcmil2/0 AWG7/8 "til 1" stang, 1/2 "til 3/4" rør2.38 "1 758 NOK
BURNDY GAR1829 Pipe Jordklemme 1/0AWG 4.5In | AB6QVU 22A970 GAR1829250 kcmil til 2/04.5 "250 kcmil2/0 AWG2 "til 2-3 / 8" stang, 2 "rør3.69 "2 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY GAR1726 Pipe Ground Clamp 5AWG 4In
1 841 NOK / enhet