A Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Lager: Ermet , Innhegning: Åpne Dripproof , Flensmateriale: Aluminum , Ramme: 48N , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motor Sub Application: Oil Burner , Motor termisk beskyttelse: Håndbok , Motortype: Kondensator-start , Montering: Flens , navneskilt RPM: 3450 , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 3001-3600 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 1.875 " , Termisk beskyttelse: Håndbok , Spenning: 115/230