CENTURY OL1032D Oljebrennermotor 1/3 Hk 3450 115/230v 48n | AD8TLF 4MA22

CENTURY OL1032D Oljebrennermotor 1/3 Hk 3450 115/230v 48n

På lager
Vare: AD8TLF Modell: OL1032DKryssreferanse: 4MA22

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljebrennermotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneErmet
KabinettÅpne Dripproof
FlensematerialeAluminum
FlensetypeIkke-ventilert
Frame48N
Forsterker med full belastning4.2/2.1
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeFace
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonOil Burner
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringFlens
RPM på typeskilt3450
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.865
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPServicefaktorPris
CENTURY OL1052DS Oljebrennermotor 1/2 Hk 3450 115/230v 48n | AD8TLH 4MA24 OL1052DS6.4/3.21/21.254 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY OL1032D Oljebrennermotor 1/3 Hk 3450 115/230v 48n
2 626 NOK / enhet