PARKER Skottforening, kompresjon


filtre
Grunnleggende materiale: Metal
StilModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
10BC10-B
Messing7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)19 / 32 "--40 grader til 400 grader F5 / 8 "871NOK
A
6-6 WBZ-B
Messing9 / 16-20KPI (TM) x KPI (TM)9 / 16 "--40 grader til 400 grader F3 / 8 "362NOK
A
10-10 WBZ-B
Messing7 / 8 "KPI (TM) x KPI (TM)19 / 32 "--40 grader til 400 grader F5 / 8 "882NOK
B
4BC4-S
Karbonstål-Komprimering13 / 16 "8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "336NOK
C
6BC6-S
Karbonstål-Komprimering17 / 32 "7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "353NOK
C
8BC8-S
Karbonstål-Komprimering19 / 32 "7000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 2 "876NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?