FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 1/2 "PT, stafett


filtre
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Hz: 50/60 , Ledningslengde: 16 "
StilModellHP @ 120VSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)HP @ 240VNEMA innkapslingstypeResponstidBreddeKontakt skjemaPris (eks. mva)
A
ESR2402B
124 VAC/DC, 208 til 277 VAC20A ved 277 VAC2118 msek.-SPDT1 248 NOK
B
RIB01P30
1120 VAC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2118 msek.-DPST911NOK
C
ESR2401B
124 VAC/DC, 120 VAC20A ved 277 VAC2118 msek.-SPDT1 215 NOK
D
RIB02BDC
1208 til 277 VAC20A ved 277 VAC2118 msek.-SPDT466NOK
E
RIB01BDC
1120 VAC20A ved 277 VAC2118 msek.-SPDT353NOK
F
RIB02P30
1208 til 277 VAC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2118 msek.-DPST929NOK
G
RIB043P
1480 VAC20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2120 msek.-3PST1 335 NOK
H
RIB243P
124 VAC/DC20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2120 msek.-3PST1 117 NOK
I
ESR02P
1208 til 277 VAC20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2118 msek.-DPDT2 227 NOK
J
ESR01P
1120 VAC20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2118 msek.-DPDT1 986 NOK
K
RIB023P
1208 til 277 VAC20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2120 msek.-3PST1 348 NOK
L
RIB01P
1120 VAC20A @ 300VAC, 20A @ 28VDC2118 msek.4"DPDT878NOK
M
RIB013P
1120 VAC20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2120 msek.-3PST1 190 NOK
N
RIB2421SB
124 VAC/DC, 120/208 til 277 VAC20A ved 277 VAC2118 msek.-SPDT530NOK
O
RIB24P
124 VAC/DC20A @ 300VAC, 20A @ 28VDC2118 msek.3.2 "DPDT703NOK
P
RIB2401B
124 VAC/DC, 120 VAC20A ved 277 VAC, 5A ved 480 VAC2118 msek.3.2 "SPDT375NOK
Q
RIB04P
1480 VAC20A @ 300VAC, 20A @ 28VDC2118 msek.4"DPDT921NOK
R
RIB2402B
124 VAC/DC, 208 til 277 VAC20A ved 277 VAC, 5A ved 480 VAC2118 msek.3.2 "SPDT424NOK
S
RIB2421B
124 VAC/DC, 120/208 til 277 VAC20A ved 277 VAC, 5A ved 480 VAC2118 msek.-SPDT434NOK
T
RIB02P
1208 til 277 VAC20A @ 300VAC, 20A @ 28VDC2118 msek.4"DPDT881NOK
U
RIB2401SB
1 NEI24 VAC/DC, 120 VAC20A ved 277 VAC2 NEI118 msek.3.2 "SPST480NOK
V
RIB2402SB
1 NEI24 VAC/DC, 208 til 277 VAC20A ved 277 VAC2 NEI118 msek.3.2 "SPST581NOK
W
RIB21CDC
1/2120 til 277 VAC10A @ 30 VDC (NO), 7A @ 30 VDC (NC)116 msek.2.8 "SPDT315NOK
X
RIB2421C
1/224 VAC/DC, 120 til 277 VAC10A @ 30 VDC (NO), 7A @ 30 VDC (NC)1120 msek.2.8 "SPDT324NOK
Y
RIB2401D
1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT423NOK
Z
RIB2402D
1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT379NOK
A1
ESR2402D
1 / 2, 1 / 324 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A @ 30 VDC1 / 2, 1 / 318 msek.-DPDT1 524 NOK
B1
RIBL4C
1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT964NOK
C1
RIBU1S
1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST356NOK
D1
RIBH1S
1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST437NOK
E1
RIBU1C-N4
1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC420 msek.2.8 "SPDT372NOK
F1
RIBU1C
1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.2.8 "SPDT292NOK
G1
RIBL3C
1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST758NOK
H1
RIBH1C
1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.2.8 "SPDT315NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?