Funksjonelle enheter ESR2401B medfølgende relé er en elektrisk bryter designet for å kontrollere høyeffektskretser i et beskyttende kabinett. Den fungerer som en bro mellom lavspenningskontrollkretser og høyspentstrømkretser, noe som muliggjør sikker og effektiv kontroll av elektrisk kraft. Den brukes i produksjons- og telekommunikasjonsindustrien for å administrere elektriske kretser effektivt.
Egenskaper:
- Den har overflatemontering for enkel installasjon og tilgjengelighet i applikasjoner.
- Dette RoHS-kompatible reléet kommer med en ledning for å tilby elektrisk tilkobling for enkel og pålitelig integrering i elektriske kretser.
- Den tilbyr et enkeltpolet dobbeltkast (SPDT) kontaktskjema for fleksibilitet i å kontrollere elektriske kretser.
- Dette UL-listede reléet har en responstid på 18 millisekunder for å øke effektiviteten ved rask styring av elektriske kretser.
- Den har en LED-indikator for å gi visuelle signaler for driftsstatusen, og hjelper til med overvåking og feilsøking.
- Dette CE-sertifiserte reléet har en NEMA 1-kapsling for å sikre beskyttelse mot miljøfaktorer.
- Den inkluderer lukket forsegling for å gi et ekstra lag med beskyttelse mot forurensninger, noe som bidrar til holdbarheten og påliteligheten.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan velger jeg riktig lukket strømrelé for applikasjonen min?
A. For å velge riktig lukket strømrelé for din applikasjon, match spennings- og strømkrav, bekrefte kontaktskjemaet, sørg for kompatibilitet med miljøforhold, vurder responstid og mekanisk holdbarhet, kontroller størrelse og monteringsegnethet og evaluer tilleggsfunksjoner som LED-indikatorer.
Sp. Er dette ESR2401B-reléet kompatibelt med standardbeslag?
A. Ja, med en 0.50-tommers NPT-nippelstørrelse, sikrer reléet kompatibilitet med standardbeslag, noe som forenkler installasjonsprosessen.
Q. Hva er spolespenningskravet for dette reléet?
A. Spolespenningen for dette ESR2401B-reléet er 120VAC, noe som sikrer kompatibilitet med standard elektriske systemer.