Funksjonelle enheter RIBL3C innelukket forhåndskablet relé gir en praktisk og pålitelig løsning for å kontrollere høyspentapparater med lavspentsignaler. Dens 3PST-NO (3 Normally Open) konfigurasjon sikrer at flere kretser må kontrolleres samtidig. Den brukes i HVAC-systemer, lysstyring og ulike automatiseringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Dette reléet leveres med elektriske ledninger for enkel og effektiv kabling.
- Den har en overflatemontert design for enkel installasjon og tilgjengelighet.
- Dette reléet har en rask responstid på 20 millisekunder for rask og presis drift.
- Den er utstyrt med en LED-indikator for visuell statustilbakemelding.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er driftstemperaturen til funksjonelle enheter RIBL3C innesluttet forhåndskablet relé?
A. Den har et driftstemperaturområde på -30 til 140 grader F.
Sp. Hva er livssyklusen til funksjonelle enheter RIBL3C innelukket forhåndskablet relé?
A. Den tilbyr en robust mekanisk driftsholdbarhet på 10000000 sykluser.
Q. Hvilken type kabinett har dette pilotreléet?
A. Den har et NEMA 1-klassifisert kabinett, som sikrer beskyttelse og sikkerhet.
Sp. Hvilket regelmessig vedlikehold kreves for funksjonelle enheter RIBL3C innelukket forhåndskablet relé?
A. Sjekk regelmessig for tegn på slitasje eller skade under rutinemessige inspeksjoner. Hvis noen problemer blir identifisert, er det tilrådelig å bytte ut reléet. For rengjøring, bruk en myk, tørr klut til å tørke av utsiden av reléet. Unngå å bruke væsker for å forhindre potensiell skade.