Funksjonelle enheter RIB21CDC-kapslet forhåndskablet relé er ideelt for å bytte høyspentbelastninger i disse systemene. Den brukes i kontroll-, HVAC- og belysningssystemer. Dette forhåndskablede reléet effektiviserer installasjonsprosessene, noe som gjør det til et ideelt valg for entreprenører og teknikere.
Egenskaper:
- Den har et NEMA 1-hus for sikker beskyttelse.
- Dette reléet er overflatemonterbart for praktisk installasjon.
- Den er utstyrt med pålitelige ledningsforbindelser for sikker elektrisk tilkobling.
- Dette reléet har en lukket design for økt sikkerhet og lang levetid.
- Den gir en rask responstid på 1.8 sekunder for rask drift og økt sikkerhet.
- Dette reléet kommer med en LED-statusindikator for enkel overvåking.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er driftstemperaturen til funksjonelle enheter RIB21CDC innelukket forhåndskablet relé?
A. Den har en driftstemperatur som varierer fra -30 til 140 grader F.
Q. Hva er den mekaniske driftsbestandigheten til dette vedlagte forhåndskablede reléet?
A. Den har en mekanisk driftsholdbarhet på 10000000 operasjoner.
Q. Hvilket vedlikehold krever dette reléet?
A. Regelmessige visuelle inspeksjoner anbefales for tegn på slitasje, skade eller løse koblinger. Sørg for at reléet er fritt for støv og rusk.
Sp. Hvordan rengjør jeg RIB21CDC-innkapslet relé for funksjonelle enheter?
A. Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre reléet forsiktig, unngå fuktighet eller sterke rengjøringsmidler.