Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1C-N4 Innkapslet forhåndskablet relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Innkapslet forhåndskablet relé Spdt 10a@277vac

På lager
Vare: AB9QLQ Modell: RIBU1C-N4Kryssreferanse: 2ERZ5
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
352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt forhåndsnettet stafett
Spole volt10 til 30 VAC/DC, 120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeGullblinket sølvkadmiumoksid
Dybde1.5 "
Dimensjoner1.7 "H x 2.8" B x 1.5 "D
Høyde1.7 "
HP @ 120V1/3 NO, 1/6 NC
HP @ 240V1/3 NO, 1/6 NC
Hz50/60
Leddlengde16 "
NEMA innkapslingstype4
Responstid20 msek.
Bredde2.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Functional Devices, Inc. RIBU1C-N4 innelukket forhåndskablet relé brukes til å kontrollere og automatisere elektriske kretser for styring av belysningssystemer, HVAC-komponenter og bygningsautomasjonssystemer.

Egenskaper:

  • Functional Devices Inc RIBU1C-N4 innelukket forhåndskablet relé har en overflatemonteringsstil som letter enkel og fleksibel installasjon på ulike overflater.
  • Dette vedlagte forhåndskablede reléet har en elektrisk ledningsforbindelse, som effektiviserer ledningsoppgaver og sikrer en brukervennlig installasjonsprosess.
  • Den leveres med en spolespenning på 120VAC, som tilbyr kompatibilitet med standard elektriske systemer.
  • Dette vedlagte forhåndskablede reléet tilbyr en 4X NEMA-kapslingsklassifisering for forbedret beskyttelse mot miljøelementer og korrosjon.
  • Den har en LED-indikatorstatus, som gir rask visuell bekreftelse av reléets driftsstatus.
  • Dette reléet er CE-sertifisert, RoHS-kompatibelt og UL-listet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturen til funksjonelle enheter RIBU1C-N4 innelukket forhåndskablet relé?

A. Ja, dette forhåndskablede reléet har driftstemperaturer fra -30 til 140 grader F.

Q. Hva er hestekrefter til dette forhåndskablede reléet ved forskjellige spenninger?

A. Den har en 1/6 HP-klassifisering ved både 120VAC og 240VAC.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)HP @ 240VNEMA innkapslingstypeResponstidBreddeKontakt skjemaPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBH1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST463NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST410NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL3C Innkapslet forhåndskablet relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST793NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL4C Innkapslet forhåndskablet relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT960NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2401D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT414NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2402D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT437NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB21CDC Innkapslet forhåndskablet relé Spdt 10a@30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120 til 277 VAC10A @ 30 VDC (NO), 7A @ 30 VDC (NC)116 msek.2.8 "SPDT322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Innkapslet forhåndskablet relé Spdt 10a@277vac
352NOK / enhet