Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2402D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc

På lager
Vare: AB9QLZ Modell: RIB2402DKryssreferanse: 2ETA4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt forhåndsnettet stafett
Spole volt24 VAC/DC, 208 til 277 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A @ 30 VDC
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Dybde1.5 "
Dimensjoner1.7 "H x 2.8" B x 1.5 "D
Høyde1.7 "
HP @ 120V1/2 NO, 1/3 NC
HP @ 240V1/2 NO, 1/3 NC
Hz50/60
Leddlengde16 "
NEMA innkapslingstype1
Responstid20 msek.
Bredde2.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Funksjonelle enheter RIB2402D innelukket forhåndskablet relé er ideelt for å kontrollere og bytte elektriske belastninger. Dette reléet brukes i HVAC-systemer, lysstyringer, industrimaskiner og bygningsautomasjon.

Egenskaper:

  • Funksjonelle enheter RIB2402D innelukket forhåndskablet relé gir overflate for enkel installasjon, noe som sikrer allsidig distribusjon.
  • Dette reléet leveres med elektriske ledninger for praktisk oppsett.
  • Den er utstyrt med en LED-indikator som gir en visuell statusvisning for enkel overvåking.
  • Dette reléet har en mekanisk driftsholdbarhet på 10000000 sykluser, noe som sikrer langvarig ytelse.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturen til funksjonelle enheter RIB2402D innelukket forhåndskablet relé?

A. Den opererer innenfor et temperaturområde på -30 til 140 grader F, noe som gjør den egnet for ulike miljøforhold.

Sp. Hvilke faktorer bør tas i betraktning når du installerer et lukket forhåndskablet relé?

A.

  • Elektrisk belastningskompatibilitet
  • Riktige ledningstilkoblinger
  • Innhegning plassering
  • Monteringsflate
  • Elektrisk sikkerhet
  • Jording
  • Plasshensyn

Sp. Hvilket regelmessig vedlikehold kreves for funksjonelle enheter RIB2402D medfølgende forhåndskablet relé?

A. Rutinemessige inspeksjoner for synlig slitasje eller skade anbefales. Bytt ut hvis det oppdages problemer. For å rengjøre, bruk en myk, tørr klut til å tørke av reléets utside. Unngå å bruke væsker for å unngå skade.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)HP @ 240VNEMA innkapslingstypeResponstidBreddeKontakt skjemaPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1C-N4 Innkapslet forhåndskablet relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC420 msek.2.8 "SPDT352NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBH1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST463NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST410NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL3C Innkapslet forhåndskablet relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST793NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL4C Innkapslet forhåndskablet relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT960NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2401D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT414NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB21CDC Innkapslet forhåndskablet relé Spdt 10a@30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120 til 277 VAC10A @ 30 VDC (NO), 7A @ 30 VDC (NC)116 msek.2.8 "SPDT322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc
437NOK / enhet