BURNDY GRC -serie jordstangklemme


filtre
Body Material: Kopperlegering , Type: Næringseiendom
StilModellDirigentstørrelseLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseMonterRod Dia.Breddepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
GRC58
1 AWG til 10 AWG2.19 "1AWG10AWG5/8 "stang5/8 "stang0.95 "5617NOK
B
GRC34
1/0 AWG til 8 AWG2.47 "1/0 AWG8AWG3/4 "stang3/4 "stang1.09 "5737NOK
C
GRL5
2 AWG til 10 AWG1.7 "2AWG10AWG5/8 "stang5/8 "stang0.9 "5530NOK
B
GRC12
2 AWG til 10 AWG2"2AWG10AWG1/2 "stang1/2 "stang0.89 "5533NOK
D
GRL6
2 AWG til 10 AWG1.71 "2AWG10AWG3/4 "stang3/4 "stang1.06 "5632NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?