Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY GRL5 Jordstangklemme 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961

BURNDY GRL5 Jordstangklemme 10awg 1.7in Pk5

På lager
Vare: AB6QVJ Modell: GRL5Kryssreferanse: 22A961
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
530NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordstangklemme
Body MaterialKopperlegering
Dirigentstørrelse2 AWG til 10 AWG
Lengde1.7 "
Maks. Dirigentstørrelse2AWG
Min. Dirigentstørrelse10AWG
Monter5/8 "stang
Rod Dia.5/8 "stang
typenNæringseiendom
Bredde0.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8535908060
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseMonterRod Dia.Breddepk. Antall.Pris
BURNDY GRC58 Jordstangklemme 2.19in Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC581 AWG til 10 AWG2.19 "1AWG10AWG5/8 "stang5/8 "stang0.95 "5617NOK
BURNDY GRC34 Jordstangklemme 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959 GRC341/0 AWG til 8 AWG2.47 "1/0 AWG8AWG3/4 "stang3/4 "stang1.09 "5737NOK
BURNDY GRC12 Jordstangklemme 10awg 2 Tommer Pk5 | AB6QVH 22A960 GRC122 AWG til 10 AWG2"2AWG10AWG1/2 "stang1/2 "stang0.89 "5533NOK
BURNDY GRL6 Jordstangklemme 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG til 10 AWG1.71 "2AWG10AWG3/4 "stang3/4 "stang1.06 "5632NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY GRL5 Jordstangklemme 10awg 1.7in Pk5
530NOK /pakke