A B Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 2.000-In. SP: 3078 , CFM @ 2.500-In. SP: 2627 , Høyde: 23 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Dybde: 22 " , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Uttakshøyde: 19.875 " , Uttaksbredde: 19.875 " , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Hjulmateriale: Aluminum , Bredde: 23 "
Inline -blåsere, 14 tommer
Dayton 14-tommers inline-blåsere gir ren luft i industrielle og kommersielle innendørsrom/bygninger. Disse blåserne har galvanisert stålhus i et åpent dryppsikkert kabinett for å tåle varierende driftsforhold. De har tilgangspaneler på begge sider for enkelt vedlikeholdsarbeid på interne komponenter og krager på utsiden for å gi en enkel tilkobling med kanaler. Disse blåserne drives av en enfaset permanent delt kondensatormotor for å generere en høy dreiemomenthastighet på 2153 RPM. Velg mellom 115VAC og 230VAC spenningsklasseblåsere, tilgjengelig på Raptor Supplies.